曜日別特売

手書き用セルフラミネート

手書き用セルフラミネート - PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネート - PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネート - PANDUIT(パンドウイット)手書き用セルフラミネート - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。
ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。

使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75885713S100X225VAFY1巻(ラベル)ビニルフィルム731-54576157.219.1
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75885722S100X125VARY1キット(ラベル)ビニルフィルム、(ケース)ポリプロピレン731-540611131.89.7
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75885731S100X125VAFY1巻(ラベル)ビニルフィルム731-53926131.89.7
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75889904S100X225VARY1キット(ラベル)ビニルフィルム、(ケース)ポリプロピレン731-546510057.219.1
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75885713
2017-05-22
用途: 配線
その他業種

粘着力が高い。剥がそうとしても剥がれないくらい、しっかりと貼りつく。
貼った後に、周囲に接着剤がはみ出してベタベタする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする