PANDUIT(パンドウイット)
テフロンスパイラルラッピング
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質
テフロン
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-270~260
使用条件
屋外
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75889843
T75T-X
3.04
438-4059
0.8
408
19.1
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
75889852
T62T-Q
7.62
438-4041
0.8
772
15.9
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75889861
T50T-Q
7.62
438-4032
0.8
975
12.7
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75889877
T25T-L
15.24
438-4024
0.8
566
6.4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
75889886
T12T-C
30.48
438-4016
0.5
362
3.2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75889895
T100T-X
3.04
438-4008
1.0
766
25.4
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください