PANDUIT(パンドウイット)
ピークタイ
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番
850-3828
材質
ポリエーテルエーテルケトン
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~260
寸法A(mm)
188
寸法F(mm)
6.6
寸法D(mm)
6.1
寸法E(mm)
8.1
寸法B(mm)
4.38
最大結束径(Φmm)
48
寸法C(mm)
1.4
ループ引張強度規格値(N[kgf])
667[68.1]
推奨適合工具
GTS、PTS
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886894
PLT2S-M71
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください