ミニサーキットブレーカー用ロックアウト

ミニサーキットブレーカー用ロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)ミニサーキットブレーカー用ロックアウト - PANDUIT(パンドウイット)
(1件のレビュー)

壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。

用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ材質ナイロン寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2トラスコ品番440-2073質量(g)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886675PSL-WS
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886675
2018-07-01
用途: メンテナンス作業用
サービス業

普通に使用できています。サイズが小さく邪魔にならないのが良い。ねじ頭がもう少し大きければ使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする