PANDUIT(パンドウイット)
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウト
ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質
ナイロン
色
赤
寸法D(mm)
8.9
寸法E(mm)
10.2
寸法B(mm)
27.9
寸法C(mm)
7.5
適合高さ(mm)
(ブレーカーレバー)5.6~9.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
取付け方法
適合厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886431
PSL-MCBNT
440-1964
29
48.3
トグルを回して固定
(ブレーカーレバー)~8.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75886447
PSL-MCB
440-1956
46
44.5
ドライバーでねじを回して固定
(ブレーカーレバー)~6.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください