PANDUIT(パンドウイット)
メタルコードクリップ
クリップの開閉が簡単にでき、ケーブルの取付、追加、取外しが素早くできます。
材質
亜鉛メッキ鋼
寸法C(mm)
7.4
固定方法
粘着テープ
使用箇所
屋内
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886377
MACC62-A-C
438-2552
390
19.8
19.1
30.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75886386
MACC25-A-C
438-2536
196
13.7
10.2
19.6
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください