曜日別特売

レーザープリンタ用セルフラミネートラベル

レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用セルフラミネートラベル - PANDUIT(パンドウイット)
(2件のレビュー)

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。

使用温度範囲(℃)-18~135
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75886282S100X225YAJ-D1セット(500枚)-4.1~8.1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
73844898S100X125YAJ1箱(2500枚)ポリエステル3.0~7.1
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
73845065S100X150YBJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845083S100X150YDJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845108S100X150YFJ1箱(2500枚)オレンジポリエステル4.1~8.1
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845126S100X150YHJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845135S100X150YIJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845187S100X220YAJ1箱(1000枚)ポリエステル8.9
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
73845354S100X225YBJ1箱(1000枚)ポリエステル6.1~12.2
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845372S100X225YDJ1箱(1000枚)ポリエステル6.1~12.2
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
73845397S100X225YFJ1箱(1000枚)オレンジポリエステル6.1~12.2
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845415S100X225YHJ1箱(1000枚)ポリエステル6.1~12.2
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
73845424S100X225YIJ1箱(1000枚)ポリエステル6.1~12.2
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
73845494S100X400YAJ1箱(1000枚)ポリエステル8.1~24.1
オープン
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70385833S075X150YAJ1箱(5000枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
139,800
153,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
70385903S100X075YAJ1箱(5000枚)ポリエステル2.0~4.1
オープン
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
70386016S100X160YAJ1箱(5000枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
73844837S075X150YAJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
73844864S100X075YAJ1箱(2500枚)ポリエステル2.0~4.1
オープン
取扱い終了
返品不可
73845162S100X160YAJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
75886291S100X150YIJ-D1セット(500枚)-4.1~8.1
オープン
取扱い終了
75886307S100X150YHJ-D1セット(500枚)-4.1~8.1
オープン
取扱い終了
75886316S100X150YDJ-D1セット(500枚)-4.1~8.1
オープン
取扱い終了
75886325S100X150YBJ-D1セット(500枚)-4.1~8.1
オープン
取扱い終了
73845074S100X150YCJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
73845092S100X150YEJ1箱(2500枚)グレーポリエステル4.1~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
73845117S100X150YGJ1箱(2500枚)ポリエステル4.1~8.1
オープン
取扱い終了
返品不可
73845363S100X225YCJ1箱(1000枚)ポリエステル6.1~12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
73845388S100X225YEJ1箱(1000枚)グレーポリエステル6.1~12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
73845406S100X225YGJ1箱(1000枚)ポリエステル6.1~12.2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73844837S075X150YAJ70385833S075X150YAJS075X150YAJ レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385833レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000枚)
139,800
税込153,780
内容量に違いがあります。
73844864S100X075YAJ70385903S100X075YAJS100X075YAJ レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70385903レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000枚)
84,980
税込93,478
内容量に違いがあります。
73845162S100X160YAJ70386016S100X160YAJS100X160YAJ レーザープリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) 70386016レーザープリンタ用セルフラミネートラベルPANDUIT(パンドウイット)1箱(5000枚)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75886282
2022-04-11
用途: 配線のラベリング作業
製造業

貼り付け性、信頼性は良好です。
使用数量が多いので、単価を安くしてほしい。

対象商品 : 75886282
2018-10-06
用途: ケーブルの行き先表示

これまで丸タグ等を使用していたのですが、ラミネートラベルを使うようになってスッキリとまとめられるようになり満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする