PANDUIT(パンドウイット)
ロックアウト用パドロック 非電導性パドロック
アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。
付属品
キー1個
長さ(mm)
(シャックル)38.1
寸法A(mm)
40.0
寸法D(Φmm)
6.6
寸法B(mm)
45.0
寸法C(mm)
19.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886237
PSL-8PU
814-6554
紫
117
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75886246
PSL-8BR
814-6553
茶
121
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください