PANDUIT(パンドウイット)
ロックアウト用掛け金
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75886203
PSL-HD1
119
25.4
25.4
6.4
50.8
58.4
41.4
10.9
(シャックル)ステンレス、(プレート)亜鉛メッキ鋼
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75886212
PSL-1.5A
98
127.0
38.1
38.1
9.5
12.4
9.5
-
亜鉛メッキ鋼、樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
75886221
PSL-1.5
93
127.0
38.1
38.1
9.5
12.4
9.5
-
亜鉛メッキ鋼、樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75886194
PSL-HD3
217
76.2
25.4
6.4
88.9
58.4
76.2
10.9
(シャックル)ステンレス、(プレート)亜鉛メッキ鋼
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください