PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーラベル
光ファイバーの線名表示作業をスピードアップできます。
光ファイバーに広い表示スペースを確保できます。
台紙はA4サイズです。
印字性能に優れており、高品質な印字ができます。
色
白
材質
ポリオレフィン
トラスコ品番
731-0773
質量(g)
159
使用温度範囲(℃)
-40~82
寸法A(mm)
26.0
列数
7
寸法B(mm)
56.0
寸法C(mm)
10.0
行数
4
貼付枚数(枚/シート)
28
ラベル数
500
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75885756
F102X220FJJ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください