PANDUIT(パンドウイット)
耐熱耐候性ナイロン66結束バンド
特性
耐候、耐熱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75885634
PLT2H-TL300
1袋(250本)
213
51
438-3109
895
8.1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75885643
PLT1S-M300
1袋(1000本)
122
25
438-3052
822
6.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください