曜日別特売

熱収縮チューブ

熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ - PANDUIT(パンドウイット)
(4件のレビュー)

機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。

材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
長さ(m)
特性
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75884943HSTT75-48-5C1袋(5本)透明1219-絶縁440-1859
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
75884952HSTT75-48-5-61袋(5本)1219-絶縁440-1841
オープン
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
75884961HSTT75-48-5-51袋(5本)1219-絶縁440-1832
オープン
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
75884977HSTT75-48-5451袋(5本)イエローグリーン1219-絶縁731-3675
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75884986HSTT75-48-5-41袋(5本)1219-絶縁440-1824
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
75884995HSTT75-48-5-21袋(5本)1219-絶縁440-1816
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885004HSTT75-48-5-101袋(5本)1219-絶縁440-1808
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
75885013HSTT75-48-51袋(5本)1219-絶縁440-1794
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
75885022HSTT50-48-5C1袋(5本)透明1219-絶縁440-1786
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
75885031HSTT50-48-5-61袋(5本)1219-絶縁440-1778
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
75885047HSTT50-48-5-51袋(5本)1219-絶縁440-1760
オープン
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
75885056HSTT50-48-5451袋(5本)イエローグリーン1219-絶縁731-3659
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75885074HSTT50-48-5-21袋(5本)1219-絶縁440-1743
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75885083HSTT50-48-5-101袋(5本)1219-絶縁440-1735
オープン
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
75885092HSTT50-48-51袋(5本)1219-絶縁440-1727
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
75885101HSTT400-48-2C1袋(2本)透明1219-絶縁731-3624
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885126HSTT300-48-2C1袋(2本)透明1219-絶縁731-3594
オープン
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
75885135HSTT300-48-21袋(2本)1219-絶縁731-3586
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885144HSTT200-48-5C1袋(5本)透明1219-絶縁731-3560
オープン
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
75885153HSTT200-48-5-61袋(5本)1219-絶縁731-3551
オープン
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
75885162HSTT200-48-5-41袋(5本)1219-絶縁731-3543
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885171HSTT200-48-5-21袋(5本)1219-絶縁731-3535
オープン
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
75885187HSTT200-48-5-101袋(5本)1219-絶縁731-3527
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885196HSTT200-48-51袋(5本)1219-絶縁731-3519
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
返品不可
75885205HSTT150-48-5C1袋(5本)透明1219-絶縁731-3497
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
75885214HSTT150-48-5-61袋(5本)1219-絶縁731-3489
オープン
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
75885223HSTT150-48-5-41袋(5本)1219-絶縁731-3471
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
75885232HSTT150-48-5-21袋(5本)1219-絶縁731-3462
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
75885241HSTT150-48-5-101袋(5本)1219-絶縁731-3454
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
75885257HSTT150-48-51袋(5本)1219-絶縁731-3446
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
75885266HSTT100-48-5C1袋(5本)透明1219-絶縁440-1719
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75885275HSTT100-48-5-61袋(5本)1219-絶縁440-1701
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
75885293HSTT100-48-5451袋(5本)イエローグリーン1219-絶縁731-3411
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885311HSTT100-48-5-21袋(5本)1219-絶縁440-1671
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
75885327HSTT100-48-5-101袋(5本)1219-絶縁440-1662
オープン
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
75885336HSTT100-48-51袋(5本)1219-絶縁440-1654
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
75885345HSTT06-48-QC1袋(25本)透明1219-絶縁731-3381
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
75885354HSTT06-48-Q61袋(25本)1219-絶縁731-3373
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885363HSTT06-48-Q51袋(25本)1219-絶縁731-3365
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
75885381HSTT06-48-Q21袋(25本)1219-絶縁731-3349
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885406HSTT06-48-Q1袋(25本)1219-絶縁731-3322
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
75885415HSTT05-48-QC1袋(25本)透明1219-絶縁731-3314
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
75885424HSTT05-48-Q61袋(25本)1219-絶縁731-3306
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
75885476HSTT05-48-Q1袋(25本)1219-絶縁731-3250
オープン
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
73835204HSTT05-C1巻3050030.5-101-8410
オープン
7,298
8,028(税込)
40日以内出荷
返品不可
73835213HSTT05-CC1巻透明3050030.5-868-7996
オープン
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
73835222HSTT05-M1巻304800304.8-101-8415
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
73835274HSTT06-C1巻3050030.5-101-8387
オープン
8,198
9,018(税込)
37日以内出荷
返品不可
73835283HSTT06-C101巻3050030.5-868-7998
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73835308HSTT06-C41巻3050030.5-108-3203
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75885275
2019-09-22
用途: グリルの色替えから、車いすのパイプ保護
製造業

グリルに巻いて色を変更するつもりでしたが、うまくフィットせずほっておいたのですが、おふくろが車いす生活となり、他の人の車いすとの区別と、段差乗り越え時に後方へ出ているパイプを足で押し下げ車いす前を上げる必要があるのですが、足で踏み込む部分にパイプ径がちょうどよくこの熱収縮チューブが使える径でした。
ヘアドライヤーでも時間がかかりましたが、しっかり収縮させることができ傷もつかないようにできたので満足しています。

対象商品 : 75885241
2019-02-15
用途: パイプのカバーに
有限会社大島工機建設業・工事業

ステンパイプの手触りを柔らかくしたかったので、カバーとして使用しました。大体目的通りの仕上がりになりました。

対象商品 : 75885266
2017-08-10
用途: 鯛カブラのヘッドカバー

厚みがあるためか収縮後はかなり固くなります。チューブの過熱にはヒートガンを使ったら綺麗に仕上がりました。ドライヤーでは無理でした。

対象商品 : 75885083
2015-12-04
用途: 自社ブランドのロゴをシルクスクリーン印刷してオーディオケーブルに使用。
フィデリティゲート株式会社

ロゴや規格や製品名などの刻印が無いため、自社の品名やブランド名が印刷できて良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする