曜日別特売

熱収縮チューブ カイナー

熱収縮チューブ カイナー - PANDUIT(パンドウイット)

半硬質で高い耐熱性を備えています。
耐薬品性や耐摩耗性に優れています。
高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。
熱導線の絶縁に適しています。

材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
肉厚(mm)
サイズ(inch)
収縮後内径最大値(Φmm)
収縮前内径最小値(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75884846HSTTK75-48-51袋(5本)(収縮後)0.43/49.519.1
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75884855HSTTK50-48-51袋(5本)(収縮後)0.31/26.412.7
オープン
53,980
59,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
75884864HSTTK38-48-Q1袋(25本)(収縮後)0.33/84.79.5
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
75884873HSTTK25-48-Q1袋(25本)(収縮後)0.31/43.26.4
オープン
98,980
108,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
75884882HSTTK19-48-Q1袋(25本)(収縮後)0.33/162.44.7
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75884891HSTTK12-48-Q1袋(25本)(収縮後)0.31/81.63.2
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
75884907HSTTK100-48-51袋(5本)(収縮後)0.5112.725.4
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
返品不可
75884916HSTTK09-48-Q1袋(25本)(収縮後)0.33/321.22.4
オープン
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75884934HSTTK05-48-Q1袋(25本)(収縮後)0.33/640.61.2
オープン
49,980
54,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
75884925HSTTK06-48-Q1袋(25本)(収縮後)0.31/160.81.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする