熱転写プリンタ

熱転写プリンタ - PANDUIT(パンドウイット)
セット内容プリンタ本体、Easy-Markラベル印字ソフト、RMEH4BLインクリボン、電源アダプタ、電源コード、USBケーブル、プリンタドライバ、クイックマニュアル質量(kg)2.72電源100~240VAC、50/60Hz対応OSWindows2000/XP/Vista/7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×171×285インターフェースUSB、パラレル(セントロニクス)、シリアル印字密度300dpi最大印字幅(mm)108印字速度50.8~101.6mm/秒使用可能ラベル熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル、ブランクラベル、熱収縮チューブマーカー、マーカープレート等給紙方法内蔵ロールマウント、後部排紙(ロールスタンド使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75884532TDP43ME/E
オープン
429,800
472,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする