PANDUIT(パンドウイット)
薄型固定具
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
材質
ナイロン66
使用箇所
屋内
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75884417
LPMS-S8-C
438-2528
68
19.1
5.8
4.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75884426
LPMM-S5-C
438-2510
36
10.2
2.8
3.3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
75884435
LPMM-S2-C
438-2501
27
10.2
2.8
2.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください