曜日別特売

ボディタフネス JW-124 発熱防風ネックウォーマー

ボディタフネス JW-124 発熱防風ネックウォーマー - おたふく手袋ボディタフネス JW-124 発熱防風ネックウォーマー - おたふく手袋ボディタフネス JW-124 発熱防風ネックウォーマー - おたふく手袋
(12件のレビュー)

『防風と発熱のダブル保温』優れた発熱性を誇る「テックサーモ」素材と、三層構造の中央部分に防風ラミネートを挟み冷気ををカットする「ウインドスマッシュ」。これまでのフリース素材では防げなかった風をシャットアウトします。

サイズフリーサイズ材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン機能発熱、防風特性発熱、防風内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68568446JW-124ブラック
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
68568455JW-124ブラック×グレー
1,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68568446
2023-12-12
用途: バイクや移動時の首元の防寒として使用
その他業種

以前同様の商品を使用していたが、比較してこちらの商品のほうが風を通さず蓄熱感あって非常に暖かく感じる。とっても気に入っている。また、前面の防風素材の張り感があることでくたっとせずに前面を防風してくれるところもとても気に入っています。唯一欠点を挙げるならば伸縮性が低く着脱が少々面倒に感じること。少し暑すぎると感じても無線イヤホンなどしていると通り抜けるときに外れてしまうし髪も引っ張られるので少々着脱躊躇します。率直言えば出先では着脱したくないです。しかし、これも前面の防風素材が伸縮しないためかとおもいます。目的を勘案すれば最高の商品であることは間違いありません!

対象商品 : 68568446
2023-10-31
用途: バイクツーリングの防寒
製造業

発熱防寒とあり、興味があって購入しました。
バイクツーリングで使用しましたが良かったです。
防風ラミネートは全面しかないので効果は薄いかと思っていましたが、効果は大きかったです。
逆に全面ラミネートだと首の締め付け感が増すのではないかと思います。バイクジャケット内に入れるスタイルならおすすめです。
後ろ側の絞り調整紐は好みが分かれるかと思いますが、私は走行中に気になりませんでした。
良い商品だと思います。

対象商品 : 68568446
2024-01-08
用途: バイクに乗る時
運輸・通信業

この製品はすごい温かいし風も防いてくれますバイク用として最高ですね友人にも勧めました

対象商品 : 68568446
2022-01-27
用途: 朝刊配達時
おそうじ本舗サービス業

朝刊配達の時に使わせて頂いております。バイク配達のため、少しでも首回りの寒さを避けたいと購入しました。暖かく使わせて頂いております。

対象商品 : 68568446
2020-11-13
用途: 寒い時期のバイクツーリング
FS・しまい

肌にあたる感触、使い心地は良い
後ろの紐が気になるのでマジックテープかで出っ張らない仕様が良いかも

対象商品 : 68568455
2018-01-17
用途: バイク運転時

暖かくてモコモコしてないのがいいです。重ね着しても首元が苦しくありません。ただ、もう少し伸びてくれると脱着がしやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 68568446
2016-04-07
用途: バイク通勤

2つ目購入!
風も防いでくれて保温性もバッチリ!!
これからも愛用して行きたいです♪

対象商品 : 68568446
2015-12-18
用途: 自転車や犬の散歩のとき

肌触りが良くて風を通さないのでとても暖かです。長さも少し長めなので、頬を覆っても襟元までしっかりカバーできます。3個目を購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする