D0 ホイールスプレー

D0 ホイールスプレー - ウイルソンD0 ホイールスプレー - ウイルソン
(2件のレビュー)

スプレーするだけ!2ヶ月間、汚れを寄せ付けずピカピカホイール!(実車走行テストにて)汚れを寄せ付けず、ナノスケール超撥水被膜をホイール表面に形成し、汚れを弾きます。オールアングルスプレー採用し、逆さでの噴射もOK!(アルミホイール専用)

液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量93mL危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6957917602083
2,780
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウイルソン D0ホイールスプレー 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69579176
2017-11-12
用途: 洗車後

水を長時間はじく感がしないし効果あるかどうか今一かな?

1が参考にしています
対象商品 : 69579176
2015-10-04
用途: ホイール掃除
サービス業

白ムラができやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする