曜日別特売

布両面テープ No.541

布両面テープ No.541 - オカモト[安全靴・作業靴]布両面テープ No.541 - オカモト[安全靴・作業靴]

粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。

用途ポスター・カーペットの固定。引張強度(N/10mm)58.3粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73382154No.5411ケース(60巻)25150.55スフ織布6.68N/10mm床材固定用、掲示用
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
73382163No.5411ケース(48巻)30150.55スフ織布6.68N/10mm床材固定用、掲示用
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
73382172No.5411ケース(30巻)50150.55スフ織布6.68N/10mm床材固定用、掲示用
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
73382181No.5411ケース(20巻)50250.55スフ織布-床材固定用、掲示用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする