オカモト[安全靴・作業靴]
布両面テープ No.541-N
粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。
良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。
用途
ポスター・カーペットの固定。
厚さ
厚手
引張強度(N/10mm)
58.3
粘着タイプ
強粘着
適合用途
粗面
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73382197
No.541-N
1ケース(60巻)
白
25
15
0.40
スフ織布
5.88N/10mm
床材固定用、掲示用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
73382206
No.541-N
1ケース(48巻)
白
30
15
0.40
スフ織布
5.88N/10mm
床材固定用、掲示用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73382215
No.541-N
1ケース(30巻)
白
50
15
0.40
スフ織布
5.88N/10mm
床材固定用、掲示用
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください