オカモト[安全靴・作業靴]
アルミテープ No.721
アルミ箔を機材としており、耐熱性、耐水性に優れています。
高接着力、耐候性を発揮します。
用途
ダクト補修用。キッチン回り防水。
粘着力(N/10mm)
4.70
引張強度(N/10mm)
31.4
特性
耐熱性、耐水性、耐候性
粘着タイプ
高接着力
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73382635
No.721
銀
50
50
0.10
アルミ箔
アクリル系
4.70N/10mm
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください