ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)

ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) - 泰生工業ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) - 泰生工業

ボルトを回すだけの簡単施工。
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。
締付後寸切りボルトへ変更可能。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。
ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
環境にやさしいメッキを採用。

用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用ボルト
外径D(Φmm)
ドリル径(Φmm)
下穴深さL(mm)
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74988304AHB-1065-H1本M81010.575-(T)22
オープン
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
74988322AHB-1085-H1本M81010.595-(T)22
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
74988347AHB-1275-H1本M101213.085-(T)38
オープン
319
351(税込)
当日出荷
74988365AHB-1295-H1本M101213.0105-(T)38
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
74988383AHB-1610-H1本M141617.0110-(T)90
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
74988401AHB-1614-H1本M141617.0150-(T)90
オープン
929
1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
74988426AHB-1065-Hセット1箱(100本)M81010.575-(T)22
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
74988444AHB-1085-Hセット1箱(100本)M81010.595-(T)22
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
74988462AHB-1275-Hセット1箱(50本)M101213.085-(T)38
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74988487AHB-1295-Hセット1箱(50本)M101213.0105-(T)38
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
74988505AHB-1610-Hセット1箱(25本)M141617.0110-(T)90
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74988523AHB-1614-Hセット1箱(25本)M141617.0150-(T)90
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする