曜日別特売

ヒジカタボルト(キャップボルト仕様)

ヒジカタボルト(キャップボルト仕様) - 泰生工業ヒジカタボルト(キャップボルト仕様) - 泰生工業

ボルトを回すだけの簡単施工。
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。
締付後寸切りボルトへ変更可能。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。
ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
環境にやさしいメッキを採用。

用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用ボルト
外径D(Φmm)
ドリル径(Φmm)
下穴深さL(mm)
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74988541AHB-1085-C1本M81010.595-(T)25
オープン
319
351(税込)
6日以内出荷
返品不可
74988566AHB-1295-C1本M101213.0105-(T)38
オープン
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
74988584AHB-1614-C1本M141617.0150-(T)80
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
74988602AHB-1085-Cセット1箱(100本)M81010.595-(T)25
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
74988627AHB-1295-Cセット1箱(50本)M101213.0105-(T)38
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
74988645AHB-1614-Cセット1箱(25本)M141617.0150-(T)80
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする