曜日別特売

スーパーブチルテープ No.5000

スーパーブチルテープ No.5000 - マクセルスーパーブチルテープ No.5000 - マクセル

基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。

用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18461556No.50001ケース(8巻)50200.6なし9.41N/10mm屋外使用可
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
75071927No.50001ケース(20巻)50200.6なし-屋外使用可
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75071927No.500018461556No.5000No.5000 スーパーブチルテープ No.5000 マクセル 18461556スーパーブチルテープ No.5000マクセル1ケース(8巻)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする