マクセル
スーパーブチルテープ No.5001
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途
屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)
50
保持力(分)
40℃/落下110
主なワーク
大面材、パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75057694
No.5001
1ケース(8巻)
50
15
1
なし
10.98N/10mm
屋外使用可
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75071936
No.5001
1ケース(20巻)
50
15
1
なし
-
屋外使用可
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください