曜日別特売

スーパーブチルテープ No.5901

スーパーブチルテープ No.5901 - マクセル

ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。

用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)46引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]引張強度(N/25mm)68.5保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75071945No.59011ケース(32巻)30151ポリエチレンネット10.98N/10mm防水性
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
75071954No.59011ケース(16巻)50151ポリエチレンネット15.68N/10mm防水性
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75071963No.59011ケース(8巻)100151ポリエチレンネット15.68N/10mm防水性
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする