マクセル
スーパーブチルテープ No.5933
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)
45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
39.2[10]
引張強度(N/25mm)
98
保持力(分)
40℃/落下20
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75072146
No.5933
1ケース(32巻)
15
7
3
ポリエチレンネット
15.68N/10mm
防水性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75072155
No.5933
1ケース(16巻)
30
7
3
ポリエチレンネット
15.68N/10mm
防水性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072164
No.5933
1ケース(10巻)
50
7
3
ポリエチレンネット
15.68N/10mm
防水性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072173
No.5933
1ケース(10巻)
60
7
3
ポリエチレンネット
15.68N/10mm
防水性
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください