マクセル
スーパーブチルテープ No.5988
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途
木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用
タック(ボールNo.)
32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
16.871[4.3]
引張強度(N/25mm)
42.175
適合用途
防水・耐水・屋外
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75072286
No.5988
1ケース(16巻)
50
20
0.45
ポリエチレンネット
13.73N/10mm
防水性
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072295
No.5988
1ケース(8巻)
100
20
0.45
ポリエチレンネット
13.73N/10mm
防水性
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください