マクセル
紙両面テープ No.5410
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途
ネームプレート・説明板等の固定用、 壁紙・化粧板などの接着
保持力(分)
40℃/(1面)落下300、(2面)落下300
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75072304
No.5410
1ケース(90巻)
20
50
0.095
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072313
No.5410
1ケース(30巻)
50
50
0.095
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください