曜日別特売

紙両面テープ No.5475

紙両面テープ No.5475 - マクセル

初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。

用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止めタック(ボールNo.)20保持力(分)40℃/落下360主なワークパーツ
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75072435No.54751ケース(80巻)10200.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
代替品有
75072444No.54751ケース(60巻)15200.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
代替品有
75072514No.54751ケース(60巻)15500.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
代替品有
75072453No.54751ケース(90巻)20200.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072462No.54751ケース(60巻)25200.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072471No.54751ケース(60巻)30200.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072487No.54751ケース(42巻)40200.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072496No.54751ケース(30巻)50200.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072505No.54751ケース(80巻)10500.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072523No.54751ケース(90巻)20500.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072532No.54751ケース(60巻)25500.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072541No.54751ケース(60巻)30500.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072557No.54751ケース(42巻)40500.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75072566No.54751ケース(30巻)50500.14不織布仮止め用、粗面用、端末止め
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75072435No.547585389378No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389378紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(112巻)
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072444No.547585389387No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389387紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(60巻)
11,900
税込13,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072514No.547585389457No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389457紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(52巻)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072453No.547585389396No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389396紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(90巻)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072462No.547585389405No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389405紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(60巻)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072471No.547585389414No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389414紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(60巻)
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072487No.547585389423No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389423紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(42巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072496No.547585389439No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389439紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(30巻)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072505No.547585389448No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389448紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(76巻)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072523No.547585389466No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389466紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(90巻)
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072532No.547585389475No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389475紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(60巻)
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072541No.547585389484No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389484紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(60巻)
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072557No.547585389493No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389493紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(42巻)
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75072566No.547585389509No.5472No.5475 紙両面テープ No.5472 マクセル 85389509紙両面テープ No.5472マクセル1ケース(30巻)
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする