マクセル
紙両面テープ No.5477
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途
ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)
15
保持力(ズレmm)
40℃/1.0
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
10
20
25
30
50
テープ長さ(m)
20
50
内容量
選択してください
1ケース(24巻)
1ケース(30巻)
1ケース(60巻)
1ケース(90巻)
1ケース(112巻)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75072575
No.5477
1ケース(112巻)
10
20
0.12
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75072584
No.5477
1ケース(90巻)
20
50
0.12
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072593
No.5477
1ケース(60巻)
25
50
0.12
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75072602
No.5477
1ケース(60巻)
30
50
0.12
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
57,900
¥
63,690
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072611
No.5477
1ケース(30巻)
50
50
0.12
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83577657
No.5477
1ケース(24巻)
30
50
0.12
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください