曜日別特売

紙両面テープ No.5480

紙両面テープ No.5480 - マクセル

不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。

用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75072627No.54801ケース(80巻)10500.12不織布一般用
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072636No.54801ケース(60巻)15500.12不織布一般用
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072645No.54801ケース(90巻)20500.12不織布一般用
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75072654No.54801ケース(60巻)25500.12不織布一般用
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072663No.54801ケース(60巻)30500.12不織布一般用
オープン
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072672No.54801ケース(42巻)40500.12不織布一般用
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072681No.54801ケース(36巻)45500.12不織布一般用
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072697No.54801ケース(30巻)50500.12不織布一般用
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする