マクセル
紙両面テープ No.5486
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途
家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着
タック(ボールNo.)
12
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75072706
No.5486
1ケース(80巻)
10
20
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75072715
No.5486
1ケース(60巻)
15
20
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072724
No.5486
1ケース(90巻)
20
20
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75072733
No.5486
1ケース(60巻)
25
20
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072742
No.5486
1ケース(60巻)
30
20
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072751
No.5486
1ケース(30巻)
50
20
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75072767
No.5486
1ケース(80巻)
10
50
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072776
No.5486
1ケース(60巻)
15
50
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072785
No.5486
1ケース(60巻)
25
50
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072794
No.5486
1ケース(60巻)
30
50
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072803
No.5486
1ケース(30巻)
50
50
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072812
No.5486
1ケース(24巻)
75
50
0.14
不織布
合成樹脂系粘着材
電気・電子用
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください