マクセル
紙両面テープ No.5487
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
用途
ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用
タック(ボールNo.)
8
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
粘着タイプ
強粘着
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
内容量
1ケース(60巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75072821
No.5487
15
50
0.12
不織布
合成樹脂系粘着材
掲示用
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください