マクセル
紙両面テープ No.5490
不織布を基材に無溶剤タイプの粘着剤を両面塗布したVOC放散量低減を意識した環境にやさしい粘着テープです。
用途
自動車内装材・緩衝材の固定用
タック(ボールNo.)
12
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75072837
No.5490
50
50
0.14
不織布
自動車内装用
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください