布両面テープ No.5300

布両面テープ No.5300 - マクセル

スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。

用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75072846No.53001ケース(60巻)20250.38スフ布床材固定用
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75072855No.53001ケース(48巻)25250.38スフ布床材固定用
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
75072864No.53001ケース(36巻)30250.38スフ布床材固定用
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75072873No.53001ケース(30巻)40250.38スフ布床材固定用
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75072882No.53001ケース(24巻)50250.38スフ布床材固定用
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする