マクセル
布両面テープ No.5325
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途
広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付
再生材使用率(%)
4.3
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073004
No.5325
1ケース(60巻)
25
15
0.41
合成繊維布
ゴム系粘着剤
屋外使用可
掲示用
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75073013
No.5325
1ケース(30巻)
50
15
0.41
合成繊維布
ゴム系粘着剤
屋外使用可
掲示用
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください