マクセル
PE発泡体両面テープ No.5565
特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
用途
弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用
タック(ボールNo.)
7
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
内容量
1ケース(72巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073022
No.5565
25
10
0.92
PE発泡ポリエチレン(黒)
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください