マクセル
フィルム両面テープ No.5640
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
用途
外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型
厚さ
厚手
タック(ボールNo.)
15
保持力(分)
40℃/落下60
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用
内容量
1ケース(30巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073074
No.5640
50
30
0.2
ポリプロピレンフィルム
アクリル系
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください