マクセル
フィルム両面テープ No.5662
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
用途
再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定
保持力(ズレmm)
40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1
粘着タイプ
強粘着(片面)
再剥離
可(片面)
適合用途
再剥離
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用
内容量
1ケース(72巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073083
No.5662
20
50
0.1
ポリエステルフィルム
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください