マクセル
フィルム両面テープ No.5686
ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。
用途
ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定
保持力(ズレmm)
40℃/(1面)0.6、(2面)0.5
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073092
No.5686
1ケース(72巻)
20
50
0.12
ポリエステルフィルム
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75073101
No.5686
1ケース(30巻)
50
50
0.12
ポリエステルフィルム
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください