マクセル
耐熱基材なし両面テープ No.5081
基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
用途
電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用
厚さ
薄手
保持力(ズレmm)
40℃/<0.1
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1ケース(12巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073144
No.5081
50
100
0.05
なし
耐熱
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください