マクセル
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.51N/10mm
粘着力(N/10mm)
4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)
83.25
テープ長さ(m)
50
伸度(%)
6
テープ厚さ(mm)
0.1
タック(ボールNo.)
28
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073241
No.8010
1ケース(36巻)
アルミ箔
アクリル系
30
50
0.1
4.51N/10mm
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073257
No.8010
1ケース(24巻)
アルミ箔
アクリル系
50
50
0.1
4.51N/10mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
75073266
No.8010
1ケース(18巻)
アルミ箔
アクリル系
75
50
0.1
4.51N/10mm
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073275
No.8010
1ケース(12巻)
アルミ箔
アクリル系
100
50
0.1
4.51N/10mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください