曜日別特売

アルミテープ(ツヤなし) No.8065

アルミテープ(ツヤなし) No.8065 - マクセル
(1件のレビュー)

耐熱性に優れ、強力に接着させたい家電部品の固定や冷蔵庫などの放熱パイプの固定にご利用いただけます。

用途
家電部品の固定用
冷蔵庫などの放熱パイプの固定用
表面処理剥離処理伸度(%)6タック(ボールNo.)8粘着力(N/10mm)9引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500特性耐熱性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75073336No.80651ケース(48巻)25500.1アルミ箔アクリル系9N/10mm
オープン
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
73802987No.80651ケース(42巻)30500.1アルミ箔アクリル系9N/10mm
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
75073354No.80651ケース(24巻)50500.1アルミ箔アクリル系9N/10mm
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75073345No.80651ケース(36巻)30500.1アルミ箔アクリル系-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75073345No.806573802987No.8065No.8065 アルミテープ(ツヤなし) No.8065 マクセル 73802987アルミテープ(ツヤなし) No.8065マクセル1ケース(42巻)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75073354
2017-04-04
用途: 塗装設備の目張り

塗装設備、乾燥炉内のダクトの隙間を目張りすることに使用しています。耐熱性、粘着性も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする