マクセル
アルミテープ(ツヤあり) No.8110
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
28
粘着力(N/10mm)
4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)
83.25
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073433
No.8110
1ケース(48巻)
25
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
4.51N/10mm
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073442
No.8110
1ケース(24巻)
50
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
4.51N/10mm
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75073451
No.8110
1ケース(18巻)
75
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
4.51N/10mm
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073467
No.8110
1ケース(12巻)
100
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
4.51N/10mm
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください