マクセル
アルミテープ(ツヤあり) No.8162
耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
用途
暖房機放熱板用
表面処理
剥離処理
粘着力(N/10mm)
4.51
特性
耐熱性
再生材使用
使用
内容量
1ケース(18巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073503
No.8162
75
50
0.1
アルミ箔
アクリル系
4.51N/10mm
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください