アルミテープ(ツヤあり) No.8166

アルミテープ(ツヤあり) No.8166 - マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8166 - マクセル

耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。

用途
ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
再生材使用使用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89750316816600-20-50X501巻50500.06アルミ箔アクリル系-
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75073512No.81661ケース(60巻)25500.06アルミ箔アクリル系3.34N/10mm
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073521No.81661ケース(30巻)50500.06アルミ箔アクリル系3.34N/10mm
オープン
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする