アルミテープ(ツヤあり) No.8170

アルミテープ(ツヤあり) No.8170 - マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170 - マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170 - マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170 - マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170 - マクセルアルミテープ(ツヤあり) No.8170 - マクセル

初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。

用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39256106817000-20-50X501巻50500.08アルミ箔アクリル系(無溶剤)-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
25717949817000-20-75X501巻------
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75073546No.81701ケース(36巻)30500.08アルミ箔アクリル系4N/10mm
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
57140153817000-20-100X501巻100500.08--4.5N/mm
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
返品不可
75073555No.81701ケース(24巻)50500.08アルミ箔アクリル系4N/10mm
オープン
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
75073564No.81701ケース(18巻)75500.08アルミ箔アクリル系4N/10mm
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073573No.81701ケース(12巻)100500.08アルミ箔アクリル系4N/10mm
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68159148No81701個50100.08--4N/10mm
オープン
549
604(税込)
当日出荷
68159157No81701個75100.08--4N/10mm
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする