マクセル
アルミガラスクロステープ No.9812
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途
空調ダクトのジョイント部目地シール用
防炎・防火マットのジョイント部目地シール用
補修・固定・結束用
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
32
粘着力(N/10mm)
9.8
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
216[62.9]
引張強度(N/25mm)
540
保持力(分)
40℃/落下100
再生材使用
使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073704
No.9812
1ケース(54巻)
50
20
0.21
アルミ箔+ガラスクロス
合成ゴム系
9.8N/10mm
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073713
No.9812
1ケース(36巻)
65
20
0.21
アルミ箔+ガラスクロス
合成ゴム系
9.8N/10mm
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073722
No.9812
1ケース(36巻)
75
20
0.21
アルミ箔+ガラスクロス
合成ゴム系
9.8N/10mm
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073731
No.9812
1ケース(27巻)
100
20
0.21
アルミ箔+ガラスクロス
合成ゴム系
9.8N/10mm
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください