マクセル
アルミポリエチレンネットテープ(ツヤあり) No.9890
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途
断熱パイプのジョイントの目地シール
空調ダクトのジョイントの目地シール
伸度(%)
20
タック(ボールNo.)
25
主な用途
目地シール用
粘着力(N/10mm)
11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
274[62.9]
引張強度(N/25mm)
68.5
保持力(分)
40℃/落下40
再生材使用
使用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75073747
No.9890
1ケース(24巻)
50
50
0.15
アルミ箔+ポリエチレンフィルム+ポリエチレンネット
合成ゴム系
11.76N/10mm
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073756
No.9890
1ケース(18巻)
75
50
0.15
アルミ箔+ポリエチレンフィルム+ポリエチレンネット
合成ゴム系
11.76N/10mm
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073765
No.9890
1ケース(10巻)
50
100
0.15
アルミ箔+ポリエチレンフィルム+ポリエチレンネット
合成ゴム系
11.76N/10mm
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75073774
No.9890
1ケース(10巻)
65
100
0.15
アルミ箔+ポリエチレンフィルム+ポリエチレンネット
合成ゴム系
11.76N/10mm
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください