マクセル
アルミ両面テープ No.5963
ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途
ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用
接着部の放熱用途
再生材使用
使用
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39256124
596310-20-40X20
1巻
40
20
0.13
アルミ箔+強化紙
アクリル系
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
75074011
No.5963
1ケース(60巻)
30
50
0.13
アルミ箔+強化紙
アクリル系
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39256133
596310-20-40X50
1巻
40
50
0.13
アルミ箔+強化紙
アクリル系
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75074027
No.5963
1ケース(42巻)
40
50
0.13
アルミ箔+強化紙
アクリル系
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75074036
No.5963
1ケース(30巻)
50
50
0.13
アルミ箔+強化紙
アクリル系
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください